Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schneideisen EN22568 HSS M12x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schneideisen EN22568 HSS M12x1,25
Fortis Schneideisen EN22568 HSS M12x1,25
Fortis Schneideisen EN22568 HSS M12x1,25
Fortis Schneideisen EN22568 HSS M12x1,25
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1232774
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784711623
EAN/GTIN:
     4317784711623
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein-gewinde-schneideisen m12x1,25
Schneideisen, metrisch-fein • DIN 13 • Form B • Vorgeschlitzt • Schälanschnitt • Toleranz 6g • Für metrisches ISO-Feingewinde
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF12
Gewindesteigung:
1,25
Durchmesser in mm:
38
Werkstoff:
HSS
Höhe:
10
Norm:
EN 22568 DIN 13
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen m12, Fortis, Schneideisen, EN22568, HSS, M12x1,25
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 7,90*
ab € 15,33*
€ 21,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 21,98*
3 Tage
57
€ 6,90*
ab € 15,56*
€ 22,30*
5 Tage
57
€ 4,30*
ab € 15,30*
€ 22,31*
Lager 7NBYA
57
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.