Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 25 m
Fortis Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 25 m
Fortis Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 25 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1232652
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784708333
EAN/GTIN:
     4317784708333
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel, Neopren • Mit CEE-Stecker und Kupplung inklusive Verschlusskappe • 400 V, 5-polig • Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Stromstärke:
32 A
Leiterquerschnitt:
4
Anzahl der Adern:
5
Farbe:
schwarz/rot
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G 4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
237
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 170,54*
€ 4,90*
ab € 138,81*
€ 171,12*
3 Tage
408
€ 6,99*
ab € 147,07*
€ 178,97*
Lager 7NBYA
237
Frei Haus
ab € 143,35*
€ 184,36*
5 Tage
234
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 188,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.