Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. L bright-blue/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. L bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. L bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. L bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. L bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. L bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. L bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. L bright-blue/navy
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1223921
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223543889
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
jogginghose l
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206

Outdoor/Wanderhose im sportlichen Design

Ausführung:
  • Leichtes, robustes und bi-elastisches Gewebe
  • Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH®ECO
  • Schnelltrocknend
  • Kontrastfarbige Einsätze am Knie und am Gesäß
  • Teilelastischer Bund mit Gürtelschlaufen und Gürtel
  • 2 seitliche Taschen, 1 Gesäßtasche, 1 Tasche am Bein
  • Alle Taschen mit Reißverschluss
Material:
85% Polyamid, 15% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
bright-blue/navy
Ausführung:
Bundhose
Material:
85% Polyamid / 15% Elasthan
Form:
lang
Weitere Suchbegriffe: herren trainingshose, jogginghose dunkelblau, James, &, Nicholson, Bi-elastische, Herren, Trekkinghose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,83*
€ 46,66*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 53,05*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.