Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1170648 Herst.-Nr.: 428LG-13 EAN/GTIN: 4000896019557 |
| |
|
| | |
| - Lange Ausführung
- Ergonomischer Hazet 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 13 mm
- Abmessungen / Länge: 384 mm
- Länge l1: 350 mm
- Durchmesser: 18 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße: | 13 | Schaftlänge: | 350 | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | Klingendurchmesser: | 18 | VDE geprüft: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Griff: | Quergriff | VDE-geprüft: | Nein | Schlüsselweite: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant - steckschlüssel t-griff sw 13, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel quergriff, Hazet, Steckschlüssel,, mit, T-Griff,, Außen-Sechskant, Profil, |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,10* | € 20,09* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,42* | € 22,07* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,31* | € 22,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,38* | € 23,01* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,98* | € 32,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|