Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Mittelgriffschrauber
>
Artikel
Bosch Akku-Schrauber EXACT ION 8-1100 Professional
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p1024392
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0602494403
EAN/GTIN:
3165140735865
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Schrauber EXACT ION 8-1100 Professional
jetzt mit Lithium-Ionen-Technologie!
Mittelgriffschrauber
Drehmoment von (hart) 2 Nm
Drehmoment bis (hart) 8 Nm
Drehmoment (hart) 2 – 8 Nm
Drehmoment von (weich) 2 Nm
Drehmoment bis (weich) 8 Nm
Drehmoment (weich) 2 – 8 Nm
Drehzahl, von 110 min-1
Drehzahl, bis zu 1.100 min-1
Drehzahl 110 – 1.100 min-1
Drehrichtung R/L
Gewicht 1,3 kg
Bemerkung Werte gemessen mit Akku 2,0 Ah Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung
Werkzeugaufnahme 1/4"-Schnellwechselfutter
Akku 18 V / 2,0 Ah Akku
Bauform Mittelhandgriff
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
8
max. Drehmoment weich:
8
... >
Bohrmaschine & Bohrhammer & Schrauber
>
Schrauber
>
Akku-Schrauber
Weitere Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
,
Miniakkuschrauber
,
Mittelgriffschrauber
,
Mittelhandgriffschrauber
,
bosch mittelgriffschrauber
,
mini-akkuschrauber
,
Bosch
,
Akku-Schrauber
,
EXACT
,
ION
,
8-1100
,
Professional
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 541,48*
€ 627,60*
Lager 96KMA
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 544,75*
€ 630,62*
Lager 245
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,01*
€ 631,20*
Lager 7NBYA
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 569,58*
€ 661,42*
Lager 656
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,09*
€ 710,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,42*
€ 787,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,70*
€ 775,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,60*
€ 718,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,04*
€ 697,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,58*
€ 677,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Li-Ion-Akku, 18 V, 2,0 Ah, 12er Pack 0602494002
Bosch
0602494002
€ 49,5125*
Zubehör
Bosch Li-Ion-Akku, 18 V, 4,0 Ah, 12er Pack 0602494004
Bosch
0602494004
€ 69,28084*
Zubehör
Bosch Li-Ion-Akku, 18 V, 5,0 Ah, 12er Pack 0602494003
Bosch
0602494003
€ 78,2325*
Zubehör
Werkzeugköcher für Bosch Exact-ION Akku Abschaltschrauber
DWT
RG200757
€ 106,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.