Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm
LUKAS Werkzeugaufnahme STZY für Schleifhülsen 100x40 mm Schaft 8 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1018334
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497578795
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Fester halt für Schleifbänder auch bei hoher Drehzahl
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Härte:
Soft (Vulkollan)
Max. U/min:
2800 1/min
Schaftlänge:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Breite:
40 mm
Form:
Zylinder
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, schle-l-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 85,00*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 128,72*
€ 161,97*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 136,60*
€ 168,72*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 169,14*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.