Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SM 611 S Schleifmopräder LS 309 X, 100 x 100 x 19 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor SM 611 S Schleifmopräder LS 309 X, 100 x 100 x 19 mm Korn 120
Klingspor SM 611 S Schleifmopräder LS 309 X, 100 x 100 x 19 mm Korn 120
Klingspor SM 611 S Schleifmopräder LS 309 X, 100 x 100 x 19 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     7NBYA-78182
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     93076
EAN/GTIN:
     4014855062799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild - Spezialprodukt für die Feinbearbeitung von Oberflächen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Breite:
100
Korngröße:
120
Kornart:
Korund
Scheibendurchmesser:
100
Max. U/min:
3700
Bohrungsdurchmesser:
19
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, Schleifmoprad SM611 K120100x100x19mm Klingspor
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 20,94*
€ 25,76*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 20,79*
€ 25,77*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 26,43*
3 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 22,02*
€ 27,75*
Lager 7NBYA
85
1
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.