| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-322557 Herst.-Nr.: 3002174016B647100XS EAN/GTIN: 5414729020877 |
| |
|
| | |
| KAZAN Zweifarbige Fleecejacke
Ausführung:- elastische Ärmelbündchen
- Reißverschluss und Kinnschutz
- 2 Schubtaschen mit Reißverschluss und Futter
- Antipilling
- Mikrofaser-Fleece
Material: - 100% Polyester
- Gewicht: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | grau/schwarz | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 260 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,77* | € 30,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,64* | € 30,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,45* | € 32,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,75* | € 39,74* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 24,09* | € 40,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|