Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K100
Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K100
Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K100
Artikel-Nr.:
     7NBYA-205519
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863728
EAN/GTIN:
     4317784863728
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Forum Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm

Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Korn 16: Für grobe Arbeiten, wie z. B. Putzen von Guss, Abschleifen von Lack
Korn 24-80: Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten
Korn 100-120: Toleranz- und Feinschliff

.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Korngröße:
100
Feinheitsgrad:
Mittel
Kornart:
Korund
Trägermaterial:
Vulkanfiber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
150
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,43*
€ 5,90*
ab € 0,2402*
€ 0,4349*
€ 9,80*
ab € 0,27*
€ 0,45*
€ 9,80*
ab € 0,27*
€ 0,45*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2,4925*
€ 7,6653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6653*
€ 9,12171
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6325*
€ 4,32268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0825*
€ 3,66818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0325*
€ 3,60868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6725*
€ 3,18028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,5825*
€ 3,07318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,4925*
€ 2,96608
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.