Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C ASP 90 Grad 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-202038
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784883214
EAN/GTIN:
     4317784883214
Suchbegriffe:
Kegelsenker D335C ASP 90G16,5 mm FO...
Forum Kegel- und Entgratsenker 90° mit Zylinderschaft, HSS-E PM

3-schneidig, axial und radial hinterschliffen. Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug. Besonders für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) + DIN 7991.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 335 C
Nenndurchmesser:
16,5
Min. Durchmesser:
3,2
Gesamtlänge:
60 mm
Senkwinkel:
90°
Zylinderschaftdurchmesser:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,09*
€ 30,31*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 30,44*
€ 4,80*
ab € 23,18*
€ 31,55*
€ 4,80*
ab € 23,33*
€ 31,55*
Lager 7NBYA
10
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.