Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelhandreibahle DIN 9 HSS 13,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelhandreibahle DIN 9 HSS 13,0 mm
Forum Kegelhandreibahle DIN 9 HSS 13,0 mm
Forum Kegelhandreibahle DIN 9 HSS 13,0 mm
Forum Kegelhandreibahle DIN 9 HSS 13,0 mm
Forum Kegelhandreibahle DIN 9 HSS 13,0 mm
Forum Kegelhandreibahle DIN 9 HSS 13,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-200597
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784813105
EAN/GTIN:
     4317784813105
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Forum Hand-Kegelreibahle für Kegelstiftbohrungen

Kegel 1:50, ca. 7° Linksspirale und Zylinderschaft mit Vierkant, Anschnittform B.
Zum Reiben von Hand konischer Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, 258, 1447, 7977 und 7978.

Weitere Abmessungen oder geradegenutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Norm:
9
Nenndurchmesser:
13
Schneidenlänge:
210 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Schaftvierkant (nach DIN 10):
12
Schneidstoff:
HSS
Spiralrichtung:
links
Luft:
bedingt geeignet
kleiner/großer Ø:
12,80/17,00 mm
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
DIN:
9
Öl:
empfohlen
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Emulsion:
empfohlen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 45,28*
€ 58,93*
€ 4,90*
ab € 50,53*
€ 66,74*
€ 4,80*
ab € 52,32*
€ 67,28*
€ 4,80*
ab € 52,30*
€ 67,28*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 54,59*
€ 78,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.