| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-158719 Herst.-Nr.: 9002696165576 EAN/GTIN: 9002696165576 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer LEWIS, 650 mm Mit Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäischem Hartholz. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 650 mm | Arbeitslänge: | 580 | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Schaft: | Sechskantschaft | Schaftdurchmesser: | 9 | Zentrierspitze: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 10X650mm FISCH |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,73* | € 29,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,93* | € 29,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,11* | € 29,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,17* | € 29,59* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 40,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|