Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 4 - 9 Nm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-127510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400177
EAN/GTIN:
     4002805921081
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentschrauber Nr. 756

Drehmomentschrauber mit Rechts-/Linkslauf zur Betätigung von 1/4"-Sechskant-Bits nach C 6,3 DIN 3126 oder mit Adapter auch passend für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen nach DIN 3124. Die automatische Durchrutschmechanik schließt das Überziehen der Werte aus. Es kann sofort weiter gearbeitet werden. Gummierter Griff passt sich ergonomisch der Hand des Anwenders an. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Zusätzliche Sicherung des Wertes durch Arretierfunktion, die versehentliche Verstellungen verhindert. Konstante Wiederholgenauigkeit mit einer Toleranz von ± 6 % vom eingestellten Wert, inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Außensechskant
Gesamtlänge:
196
Klingenlänge:
196
Länge:
196
max. Drehmoment:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,04*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.