Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ringmaulschlüssel 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ringmaulschlüssel 36
Gedore Ringmaulschlüssel 36
Gedore Ringmaulschlüssel 36
Artikel-Nr.:
     7NBYA-110830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6101510
EAN/GTIN:
     4010886610152
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel Nr. 7 XL, extra lang

Ähnlich DIN 3113 A, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt, Maulstellung 15°. Mit flachen Köpfen und Profilschaft.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Gesamtlänge:
550 mm
Außenmaß (b1):
53
Außenmaß (b2):
76
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 1:
24,2 mm
Kopfhöhe 2:
15 mm
Winkel:
15°
Gewicht:
1248
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 6,90*
ab € 47,48*
€ 56,00*
3 Tage
74
€ 4,79*
ab € 50,22*
€ 59,10*
3 Tage
56
€ 5,99*
ab € 50,39*
€ 59,13*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 50,13*
€ 59,14*
Lager 7NBYA
53
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 76,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 27
ab € 22,70*
Ähnlich
Gedore
7 XL 30
ab € 30,43*
Ähnlich
Gedore
7 XL 32
ab € 36,75*
Ähnlich
Gedore
7 XL 41
ab € 57,78*
Ähnlich
Gedore
7 XL 46
ab € 87,51*
Ähnlich
Gedore
7 XL-012
ab € 176,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.