Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ringmaulschlüssel 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ringmaulschlüssel 34
Gedore Ringmaulschlüssel 34
Gedore Ringmaulschlüssel 34
Artikel-Nr.:
     7NBYA-110829
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6101940
EAN/GTIN:
     4010886610190
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel Nr. 7 XL, extra lang

Ähnlich DIN 3113 A, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt, Maulstellung 15°. Mit flachen Köpfen und Profilschaft.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Außenmaß (b1):
49,5
Außenmaß (b2):
70,5
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 1:
23,2 mm
Kopfhöhe 2:
15 mm
Winkel:
15°
Gewicht:
1088
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 43,12*
€ 53,86*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 43,10*
€ 53,87*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 45,05*
€ 55,85*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 44,89*
€ 55,91*
Lager 7NBYA
13
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 74,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.