Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 200mm KK 5 D Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 200mm KK 5 D Röhm
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 200mm KK 5 D Röhm
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 200mm KK 5 D Röhm
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 200mm KK 5 D Röhm
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 200mm KK 5 D Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208228389
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437654
EAN/GTIN:
     4019208228389
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T, mit Kurzkegel DIN 55029, mit Stehbolzen für Camlock Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und statisch ausgewuchtet. Hohe Steifigkeit garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung, bei bis zu 20 % höheren Spannkräften. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Hohe Bedienerfreundlichkeit sowie hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit, mit Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung und ansprechender Außenform inklusive Spritzwasserkante. Sehr hoher Korrosionsschutz durch sehr gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen wie: • Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche • Keilstangen • Treibring • Gleitsteine Anwendung: Für Drehmaschinen. In Verbindung mit einer Grundplatte ist das Keilstangenfutter auch stationär auf Fräsmaschinen, Teilapparaten und Bearbeitungszentren einsetzbar. Lieferumfang: Mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel. * Bei Erhalt der Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
D:
101,0 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Kurzkegel:
5
Durchgangsbohrung-Ø:
52 mm
max. Drehmoment*:
155 N·m
max. Spannkraft*:
114 kN
F:
104,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Vierbackendrehfutter, Futterspannmittel, Plandrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Drehfutter manuell betätigt, Ausdrehfutter, Durodrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Futter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Spanndrehfutt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.330,49*
€ 2.403,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.342,09*
€ 2.415,55*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.351,19*
€ 2.427,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.367,24*
€ 2.441,20*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.413,14*
€ 2.487,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.487,99*
€ 2.960,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.474,45*
€ 2.944,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.433,66*
€ 2.896,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,14*
€ 2.871,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.