Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216015109, Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr.200mm KK 5 D RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-631839
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437654
EAN/GTIN:
     4019208228389
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216015109, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit Kurzkegel DIN 55029, mit Stehbolzen für Camlock , MitBackensicherung und Backenschnellwechselsystem , Sehr hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit , Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie DIN 69386/I , Futterkörper oberflächengehärtet , HoherKorrosionsschutz durch gute Schmiermöglichkeiten , Außenform mit Spritzwasserkante Lieferung: Mit Grund-, Umkehraufsatzbacken und Sicherheitsschlüssel., Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23500 GRAMM
Größe:
200 mm
Kurzkegel:
5
Durchgangsbohrung-Ø:
52 mm
D:
101 mm
F:
104,8 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
max. Drehmoment:
155 N·m
max. Spannkraft:
114 kN
Marke:
RÖHM
Norm:
DIN 55029
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
437654
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.330,49*
€ 2.403,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.342,09*
€ 2.415,55*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.351,19*
€ 2.427,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.367,24*
€ 2.441,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.413,14*
€ 2.487,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,72*
€ 2.860,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,62*
€ 2.844,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,75*
€ 2.797,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.330,49*
€ 2.773,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.