Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Stz. D6350 AB200mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Stz. D6350 AB200mm Röhm
Drei-Backen-Stz. D6350 AB200mm Röhm
Drei-Backen-Stz. D6350 AB200mm Röhm
Drei-Backen-Stz. D6350 AB200mm Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208035499
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     108582
EAN/GTIN:
     4019208035499
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, ungestufte Aufsatzbacken, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Ausführung:
3-teilig
Länge A2:
87 mm
Breite B2:
30,5 mm
Höhe C2:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 200mm, Backenfutter, Drehfutterbacken, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Umkehraufsatzbacken, Spannbacken, Blockbacken, Drehbackenfutter, Ersatzbacken, Drehfutterersatzbacken, Bohrbacken, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 38,84*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,20*
€ 40,14*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,29*
€ 40,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 33,58*
€ 41,35*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.