Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Satz DIN6350AB200mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Satz DIN6350AB200mm RÖHM
Dreibacken-Satz DIN6350AB200mm RÖHM
Dreibacken-Satz DIN6350AB200mm RÖHM
Dreibacken-Satz DIN6350AB200mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030560200
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     108582
EAN/GTIN:
     4019208035499
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Aufsatzbacke, 3-teilger Satz Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet. Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Backenlänge:
87 mm
Backenbreite:
30,5 mm
Backenhöhe:
43 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 200mm, Röhm, 6350, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, Ersatzbacken, Bohrbacken, DIN6350, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, 3056, Dreibackensatz, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 200, Drehfutterbacken, QR4025572, Umkehraufsatzbacken, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, Aufsatzbacke, 4019208035499, 3030560200, 30560200
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 38,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,20*
€ 40,14*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,29*
€ 40,18*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 33,58*
€ 41,35*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.