|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4014586900070 Herst.-Nr.: 72324261000 EAN/GTIN: 4014586900070 |
| | |
|
|  |  |
 | Auf einen Blick •Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche. Inklusive zusätzlichem Stempel- und Matrizenset für Wellblech, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.
Produktstärken •Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. •Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize. •Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit. •QuickIN Schnellwechselsystem. •Edelstahl bis 0,6 mm. •Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. Meter Kabel.
Lieferumfang Matrize für Wellblech (30109169009) montiert Stempel (63602050000) montiert Stempel- und Matrizenset (30109169030) Permanentmarker (32133037000) Malerband (32133038000) Meterstab (18750283000) Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Wichtigste Daten •In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger. ,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt. •Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf. Weitere Informationen:  |  | Schneidgeschwindigkeit: | 2,3 m/min | Nennaufnahme: | 350 W | Schneidspurbreite: | 4 mm | Gewicht nach EPTA: | 1.80 kg | Hubzahl: | 1 000 - 1 800 1/min |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 554,74* | € 624,25* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 552,63* | € 624,46* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 544,38* | € 624,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 569,38* | € 638,11* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 556,09* | € 651,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|