Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE Set
FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE Set
FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE Set
FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE Set
FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE Set
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034248
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72324261000
EAN/GTIN:
     4014586900070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche. Inklusive zusätzlichem Stempel- und Matrizenset für Wellblech, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

Produktstärken
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
•Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
•QuickIN Schnellwechselsystem.
•Edelstahl bis 0,6 mm.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•5 Meter Kabel.

Lieferumfang
•1 Matrize für Wellblech (30109169009) montiert
•1 Stempel (63602050000) montiert
•1 Stempel- und Matrizenset (30109169030)
•1 Permanentmarker (32133037000)
•1 Malerband (32133038000)
•1 Meterstab (18750283000)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

Wichtigste Daten
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
•2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
•Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schneidspurbreite:
4
Kleinster Kurvenradius:
15 / 20 mm
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²:
0,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm²:
0,8 mm
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²:
1,3 mm
Leerlaufhubzahl:
1800
Abgabeleistung:
210 W
Leistungsaufnahme:
350 W
Hersteller:
FEIN
Kabellänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, elektro-knabber fein, blechnibbler, FEIN, bis, 1,3, mm, BLK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,15*
€ 626,39*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 554,82*
€ 626,60*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,92*
€ 627,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 566,77*
€ 640,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,24*
€ 653,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,31*
€ 761,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,25*
€ 744,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,19*
€ 697,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,87*
€ 687,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,77*
€ 674,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.