Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsäge BAS 261 Precision (619008000), Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandsäge BAS 261 Precision (619008000), Karton
Bandsäge BAS 261 Precision (619008000), Karton
Bandsäge BAS 261 Precision (619008000), Karton
Bandsäge BAS 261 Precision (619008000), Karton
Bandsäge BAS 261 Precision (619008000), Karton
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430304865
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     619008000
EAN/GTIN:
     4007430304865
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte
Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)


A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,5 kg | 32.5 kg
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
400 W
Schnittgeschwindigkeit:
735 m/min
Sägebandlänge:
1712 mm
Max. Schnitthöhe:
103 mm
Abmessungen:
530 x 470 x 840 mm
Schnitthöhe:
103 mm
Auflagefläche:
328 x 335 mm
Länge Verpackung:
100.000 cm
Breite Verpackung:
83.000 cm
Höhe Verpackung:
45.000 cm
Bruttogewicht:
51.000 kg
Nennaufnahmeleistung:
400 W
Abgabeleistung:
270 W
Arbeitshöhe ohne Untergestell:
375 mm
Sägetisch-Schwenkbereich:
0 - 45 °
Durchlassbreite:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge metabo, bandsäge, für, 261, Bandsägen, Holzbearbeitung, Precision, die, BAS, Maschinen, Halbstationäre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 292,77*
€ 330,03*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,34*
€ 330,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,15*
€ 335,58*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,54*
€ 340,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,99*
€ 344,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.