Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
BS 14.4 *Akku-Bohrschrauber TV00
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430291547
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602206530
EAN/GTIN:
     4007430291547
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie


Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (14,4 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Spannung:
14,4 V
Kapazität:
2,0 Ah
Gewicht mit Akku:
1,2 kg
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
20/40 Nm
Bohrfutterspannbereich:
1–10 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl:
20/10 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0–400 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0–1500 min-1
Länge Verpackung:
39.000 cm
Breite Verpackung:
32.000 cm
Höhe Verpackung:
11.000 cm
Bruttogewicht:
3.300 kg
Schallleistungspegel LwA:
83 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Spannung des Akkupacks:
14.4 V
Kapazität des Akkupacks:
2 Ah
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Max. Drehmoment weich:
20 Nm
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 400 / 0 - 1500 /min
Max. Drehmoment hart:
40 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 4.5 Nm
Weitere Suchbegriffe: akku - bohrschrauber14,4 v li metabo, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 177,23*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 149,66*
€ 178,96*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,02*
€ 187,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,64*
€ 187,77*
€ 3,50*
ab € 160,25*
€ 191,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.