Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 14.4 (602206530) Kunststoffkoffer; 14.4V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602206530
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602206530
EAN/GTIN:
     4007430291547
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (14,4 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken | 2 Li-Power Akkupacks (14,4 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
83 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
14.4 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
20 Nm
Max. Drehmoment hart:
40 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 400 / 0 - 1500 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
32.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
3.331 kg
BAA059001:
602206530 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.000 cm; Breite (Verpackung): 32.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 3.331 kg; Schalldruckpegel: 72 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 83 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA737f001: 14.4 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 400 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1500 ; AAA091f001: 40 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 4.5 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA070f001: 5 ; AAA067f001: 20 ; AAA068f001: 16 ; AAA002f001: 184 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 224 ; AAA059f001: 1.2
BAA271001:
4007430291547
BAA316001:
14,4-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 14.4
BAA002001:
BS 14.4
Weitere Suchbegriffe: akku - bohrschrauber14,4 v li metabo, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.