Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego-Garage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mähroboter Indego-Garage
Mähroboter Indego-Garage
Mähroboter Indego-Garage
Mähroboter Indego-Garage
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140922760
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B0 500
EAN/GTIN:
     3165140922760
Suchbegriffe:
Garage Mähroboter
Ladegerät Mähroboter
Ladestation Mähroboter
Mähroboterladegerät
Mähroboter Indego-Garage. Schützt den Indego für eine längere Lebensdauer vor Umwelteinflüssen. Die Garage aus hochwertigem, UV-beständigem Material bietet idealen Schutz vor der Sonne. Das abgeschlossene Design schützt vor Regen und anderen Witterungseinflüssen. Die Lüftungsschlitze sorgen für ideale Klimabedingungen und schützen vor Überhitzung. Personalisierung der Indego-Garage mit selbstklebenden Skins. Für die Verwendung mit den neuen Mährobotern Indego XS 300, S 500, S+ 500, M 700, M+ 700 und den Vorgängermodellen Indego 350, Indego 400, Indego 350 Connect, Indego 400 Connect, Indego S+ 350 und Indego S+ 400. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.700 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Bruttogewicht:
3,81 kg
SOL Date:
05.03.2018
Volumen:
48,737 dm3
Abmessung Länge:
577 mm
Abmessung Breite:
538 mm
Abmessung Höhe:
157 mm
Spartenbezeichnung:
73
Unterteilung der Produktkategorien:
Mähroboter
Lieferumfang:
Kartonschachtel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 108,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,42*
€ 108,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,27*
€ 112,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,81*
€ 113,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,33*
€ 120,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.