Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 29 mm, 1 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 29 mm, 1 1/8"
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 29 mm, 1 1/8"
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 29 mm, 1 1/8"
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 29 mm, 1 1/8"
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 29 mm, 1 1/8"
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140489034
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608580305
EAN/GTIN:
     3165140489034
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics. Durchmesser: 29 mm, Durchmesser in Zoll: 1 1/8 Zoll, Länge: 51 mm. Keine Fliesen sind zu hart. Mit speziellen Seitenlöchern für einfache Entfernung von Kernstücken. Mit dünner Schneidekante für schnelle, saubere Schnitte. Diamantbeschichtung für ein langen Leben in den härtesten Fliesen. Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung). Hinweis: Bohren ohne Schlag, immer mit Wasserkühlung arbeiten! Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.110 kg
Bruttogewicht:
0.115 kg
SOL Date:
18.03.2008
Volumen:
0.000437 dm³
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
29 mm, 1 1/8"
Durchmesser mm:
29
Durchmesser Zoll:
1 1/8
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, diamant lochsäge bosch, lochsäge, bosch lochsäge, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Nassbohrer, Diamantnassbohrer und -lochsägen, Diamantlochsägen Diamond for Hard Ceramics, Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, Lochsägen, Diamond for Hard Ceramics
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,76*
€ 29,89*
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 29,92*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 22,91*
€ 29,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,50*
€ 30,74*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,66*
€ 31,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.