Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX Makita
Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX Makita
Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX Makita
Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX Makita
Artikel-Nr.:
     7EW-SA0088381679398
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCG180ZX
EAN/GTIN:
     0088381679398
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

Preisvorteil 100,00 €

• Akku-Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel • Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes nach Lösen des Einschalters • 2 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge • Inkl. Halter für 600 ml Schlauchbeutel • Mit LED • Lieferumfang: Kartuschenpistole, Halter für Schlauchbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Spannung:
18 V
Vorschubgeschwindigkeit:
0–28 mm/s
Auspressdruck:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Heißklebepistole, Klebepistole, makita akku-kartuschenpistole, akku-kartuschenpistole, akku-kartuschenpistolen 600 ml, und, DCG180ZX, Makita-Solo-Geräte, ohne, Ladegerät, Kartuschenpistole, Akku-Geräte, 18, 0, Akku
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 173,66*
€ 206,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 222,00*
Frei Haus
ab € 186,66*
€ 223,40*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 189,67*
€ 224,90*
Lager 7
7
Frei Haus
ab € 195,24*
€ 232,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DCG180RYEX
ab € 365,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.