Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf-Lasthaken TK 1900kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopf-Lasthaken TK 1900kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 1900kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 1900kg, Cartec 100
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429852022
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CX79SNA
EAN/GTIN:
     8013429852022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 10.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,55 kg
Tragfähigkeit:
1900 kg
Maße B:
9,5 mm
Maße H:
28 mm
Maße A:
34 mm
Maße C:
10,0 mm
Maße G:
19 mm
für Kette Ø:
7 mm
Maße R:
95 mm
Maße P:
9,0 mm
Maße A1:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Schmiedefalle, 10), Zubehör, Rollen, Gabelkopf-Lasthaken, mit, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,91*
€ 15,21*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 16,21*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 16,64*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,84*
€ 17,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,26*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.