Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062519, Gabelkopf-Lasthaken TK 1900kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CX79SNA
EAN/GTIN:
     8013429852022
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062519, Gabelkopf-Lasthaken GK 10 Diese robusten Metall-Gabelkopf-Lasthaken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet. , Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
für Kette Ø:
7 mm
Maß A:
34 mm
Maß A1:
26 mm
Maß B:
9,5 mm
Maß C:
10 mm
Maß G:
19 mm
Maß H:
28 mm
Maß P:
9 mm
Maß R:
95 mm
Gewicht:
0,55 kg
Tragfähigkeit:
1900 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, 00062519, GABELKOPF-LASTHAKEN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,84*
€ 15,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,09*
19 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,86*
€ 17,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,21*
€ 17,60*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.