Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, C80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, C80
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429812583
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C86SN
EAN/GTIN:
     8013429812583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,50 kg
Tragfähigkeit:
21200 kg
Maße B:
30,0 mm
Maße H:
75 mm
Maße A:
77,0 mm
Maße C:
34,0 mm
Maße G:
60,0 mm
für Kette Ø:
26 mm
Maße R:
230,0 mm
Maße P:
30 mm
Maße A1:
73,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Schmiedefalle, Zubehör, Rollen, Gabelkopf-Lasthaken, mit, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 232,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 232,36*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,38*
€ 240,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,99*
€ 241,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 247,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.