Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, C80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, C80
Artikel-Nr.:
     4012-777091
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C86SN
EAN/GTIN:
     8013429812583
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
für Kette Ø:
26 mm
Maß A:
77 mm
Maß A1:
73 mm
Maß B:
30 mm
Maß C:
34 mm
Maß G:
60 mm
Maß H:
75 mm
Maß P:
30 mm
Maß R:
230 mm
Gewicht:
13,5 kg
Tragfähigkeit:
21200 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, 30602031
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,63*
€ 228,49*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,28*
€ 228,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,81*
€ 236,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,42*
€ 238,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,32*
€ 243,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.