Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 22mm TK 15000kg, C80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 22mm TK 15000kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 22mm TK 15000kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 22mm TK 15000kg, C80
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429812576
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C85SN
EAN/GTIN:
     8013429812576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,80 kg
Tragfähigkeit:
15000 kg
Maße B:
24,5 mm
Maße H:
62 mm
Maße A:
72,0 mm
Maße C:
29,0 mm
Maße G:
50,0 mm
für Kette Ø:
22 mm
Maße R:
213,0 mm
Maße P:
27 mm
Maße A1:
62,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Schmiedefalle, Zubehör, Rollen, Gabelkopf-Lasthaken, mit, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 131,13*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 132,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 133,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 133,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 138,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.