Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 22mm TK 15000kg, C80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 22mm TK 15000kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 22mm TK 15000kg, C80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777090
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C85SN
EAN/GTIN:
     8013429812576
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
für Kette Ø:
22 mm
Maß A:
72 mm
Maß A1:
62 mm
Maß B:
24,5 mm
Maß C:
29 mm
Maß G:
50 mm
Maß H:
62 mm
Maß P:
27 mm
Maß R:
213 mm
Gewicht:
8,8 kg
Tragfähigkeit:
15000 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, 30602030
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 131,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 131,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 133,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,00*
€ 133,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 139,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.