Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tragebehälter 26 L - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Tragebehälter 26 L - gelb
Universal Tragebehälter 26 L - gelb
Universal Tragebehälter 26 L - gelb
Universal Tragebehälter 26 L - gelb
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7298480002796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7298480002796
Suchbegriffe:
Baueimer
Rund-Behälter
Rundbehälter
baueimer gelb
Flexibler Universalbehälter "Tubtrugs"

Universell einsetzbarer Sammel- und Tragebehälter, flexibles Polyethylen, frostbeständig, UV-beständig.

Weitere Informationen:
Größe:
26 l
Ausführung:
gelbes Polyethylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,7 g
Höhe:
30 cm
Durchmesser:
39 cm
Tragkraft max.:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: baueimer, rundbehälter pe, und, Gartenbedarf, Flexibler, Landschaft, "Tubtrugs", Universalbehälter, Garten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,79*
2 Tage
29
8
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,33*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,74*
€ 12,91*
2 Tage
29
1
€ 5,50*
ab € 8,83*
€ 13,03*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 8,91*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTGO42
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.