Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech NP20/60/140 SST


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Lochblech NP20/60/140 SST
Lochblech NP20/60/140 SST
Lochblech NP20/60/140 SST
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5701953837006
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/60/140
EAN/GTIN:
     5701953837006
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP, t = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
60 mm
B:
140 mm
S:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
NP20/60/140
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4718*
€ 0,5826*
3 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4678*
€ 0,5886*
1 Tag
350
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 0,59*
1 Tag
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,4712*
€ 0,5912*
Lager 7
213
50
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,474*
€ 0,594*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,73*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,77*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,24*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.