Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/60/140 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257110
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/60/140
EAN/GTIN:
     5701953837006
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/60/140
Breite:
60 mm
Länge:
140 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4718*
€ 0,5826*
Lager 1690
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4678*
€ 0,5886*
1 Tag
350
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 0,59*
1 Tag
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,4712*
€ 0,5912*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,474*
€ 0,594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5784*
€ 0,6883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5783*
€ 0,68818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5581*
€ 0,66414
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,5578*
€ 0,66378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5278*
€ 0,62808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4678*
€ 0,55668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,73*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,77*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,24*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.