Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech NP20/40/160 SST STRECKE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Lochblech NP20/40/160 SST STRECKE
Lochblech NP20/40/160 SST STRECKE
Lochblech NP20/40/160 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5701953216306
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/40/160
EAN/GTIN:
     5701953216306
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP, t = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
40 mm
B:
160 mm
S:
2,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
NP20/40/160
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
150
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3814*
€ 0,472*
4 Tage
262
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3772*
€ 0,478*
4 Tage
750
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,48*
2 Tage
350
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 0,48*
Lager 7
170
50
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,3823*
€ 0,4823*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,4823*
€ 0,57394
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,4723*
€ 0,56204
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,4423*
€ 0,52634
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3823* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 24,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,66*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,63*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,24*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.