Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/40/160 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000257103
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/40/160
EAN/GTIN:
     5701953216306
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
262
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3772*
€ 0,478*
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5028*
€ 0,6328*
1 Tag
489
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 0,88*
2 Tage
15
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 23,41*
Lager 2478
7
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 23,54*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 23,505*
€ 27,97095
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 70,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,75*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,69*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,35*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.