| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5411183002982 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411183002982 |
| |
|
| | |
| Soudal Silirub 2 Folienbeutel • SILIRUB 2 ist ein hochwertiger, neutraler, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis • Sehr gut verarbeitbar • Geprüft nach DIN 18545, Teil 2 • Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig • Kein Verspröden, Kreiden oder Haarrisse • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas usw. • Nach Aushärtung dauerelastisch • In vielen Farben und Verpackungen lieferbar • Korrosionsfrei • Bau- und Konstruktionsfugen • Bauanschlußfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff • Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium und PVC • SILIRUB 2 ist ein hochwertiger, neutraler, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis • Sehr gut verarbeitbar • Geprüft nach DIN 18545, Teil 2 • Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig • Kein Verspröden, Kreiden oder Haarrisse • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas usw. • Nach Aushärtung dauerelastisch • In vielen Farben und Verpackungen lieferbar • Korrosionsfrei • Bau- und Konstruktionsfugen • Bauanschlußfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff • Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium und PVC Weitere Informationen: | | Ausführung: | 600-ml-Folienbeutel | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, silikon 600ml grau, ptfe dichtpaste, bau-silikon grau, Silikon-Dichtstoffe, (ohne, Folienbeutel, Silirub, Soudal, Abb.) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,93* | € 11,27* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,71* | € 11,32* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 9,0083* | € 11,3683* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 11,73* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,48* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,01747* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|