Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Workdeck Randleiste 0.6m, schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5060103535507
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD010002
EAN/GTIN:
     5060103535507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrost
Industrierost
Profile Arbeitsplatzmatte
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag „Work Deck", schwarz

• Hochbelastbare Bodenplatten
Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit
durchbrochener Obefläche für eine optimale Drainage und
Aufnahme von Verarbeitungsresten.
• Leicht anzupassen und zu reinigen
Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt
werden.
• Optimal für Industrie- und Montagebereiche
Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden.
Befahrbar mit Hub- und Transportwagen.
• Zubehör
Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhältlich.
• Ausführungen
Material: Polyethylen (PE).
Punktbelastbarkeit: von 40000 kg/m².
Temperaturbeständig: von –10 °C bis +80 °C.
Gewicht: 6 kg/m².
Materialstärke: 25 mm.

Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg/m²
Abmessungen:
600 mm
Materialstärke:
25 mm
Temperaturbeständig:
von –10 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, bodenrost blau, profile arbeitsplatzmatte, Coba, schwarz, Deck, Work, Arbeitsplatzbodenmatten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 13,88*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,06*
€ 14,04*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,18*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 14,59*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.