| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779936 Herst.-Nr.: WD010002 EAN/GTIN: 5060103535507 |
| |
|
| | |
| "Arbeitsplatz-Bodenbelag „Work Deck"", schwarz Hochbelastbare Bodenplatten Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit durchbrochener Oberfläche für eine optimale Drainage und Aufnahme von Verarbeitungsresten. Leicht anzupassen und zu reinigen Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt werden. Optimal für Industrie- und Montagebereiche Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Zubehör Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhältlich. Ausführungen Material: Polyethylen (PE). Punktbelastbarkeit: von 40000 kg/m². Temperaturbeständig: von –10 °C bis +80 °C. Gewicht: 6 kg/m². Materialstärke: 25 mm. " Weitere Informationen: | | Ausführung: | Randleiste | Abmessungen: | 600 mm | Temperaturbeständig: | von –10 °C bis +80 °C | Gewicht: | 6 kg/m² | Materialstärke: | 25 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,94* | € 13,88* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,06* | € 14,04* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,16* | € 14,18* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,47* | € 14,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 10,50* | € 15,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|