Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti Rutsch Klebeband 25mm x 18.3m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti Rutsch Klebeband 25mm x 18.3m, schwarz
Anti Rutsch Klebeband 25mm x 18.3m, schwarz
Anti Rutsch Klebeband 25mm x 18.3m, schwarz
Anti Rutsch Klebeband 25mm x 18.3m, schwarz
Anti Rutsch Klebeband 25mm x 18.3m, schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5060087954004
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GF010001
EAN/GTIN:
     5060087954004
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Antirutschband Außen
Gripfoot Anti-Rutsch-Klebeband

• Vielseitig einsetzbar
Optimaler Schutz auf allen glatten Oberflächen,
z. B. Fußböden, Maschinen, Fahrzeugen und Booten.
Widerstandsfähige Qualität
Selbstklebend, einfach zu verarbeiten.
Ausführung
Rutschhemmend: nach R13 gemäß EN 13552.
Farben: schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß, gelb, nachleuchtend und transparent.

Weitere Informationen:
Länge:
18,3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,32*
€ 22,63*
4 Tage
34
2
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 22,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 16,20*
€ 23,37*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,08*
€ 24,82*
1
€ 5,90*
ab € 19,93*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.