Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 4 Tonnen SS40-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk 4 Tonnen SS40-P
Fahrwerk 4 Tonnen SS40-P
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163820680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830201221
EAN/GTIN:
     4332163820680
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlastroller
Schwerlast-Transportroller, steuerbar

• Material: stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert • Handgriffe: aus Rundstahl • Große Rollen: dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten: mit rutschhemmender Gummiauflage Hinweis: Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 24 Tonnen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Typ:
SS 40-P
Tragkraft:
4 t
Abmessung B x T x H:
250 x 310 x 110 mm
Anzahl Lastrollen:
4
Rollen:
Polyurethan
Rollen-Ø x B:
82 x 100 mm
Maße Zugstange:
960 mm
Maße BxTxH:
250x310x110 mm
Rollen ØxB:
82x100 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Allzweckroller, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 4332163820680, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 223,84*
€ 267,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,11*
€ 269,75*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,07*
€ 271,21*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 285,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,73*
€ 286,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.