| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163820451 Herst.-Nr.: CTA-4 EAN/GTIN: 4332163820451 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Transportroller Typ CTA
• Vielseitige Transporthilfe Große Rollen aus Polyurethan für optimale Lastverteilung. Per Zugstange kann der Transportroller als Lenkfahrwerk eingesetzt werden. • Hohe Tragfähigkeit Stabile Stahlkonstruktion mit bis zu 18 t Tragkraft (modellabhängig). Mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage. • Farbe Lackierung RAL 3020 verkehrsrot. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16 kg | Typ: | CTA-4 | Tragkraft: | 6 t | Abmessung gesamt L x B x H: | 300 x 222 x 110 mm | Anzahl Lastrollen: | 4 | Gesamtmaß LxBxH: | 300x222x110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, Schwerlast-Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, Transportroller, Fahrwerke, Roller, Transport-Fahrwerke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,14* | € 159,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,25* | € 160,61* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,36* | € 162,75* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,15* | € 167,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,56* | € 167,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|