| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662111 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163820451 EAN/GTIN: 4332163820451 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017888, Schwerlast-Transportroller Modell CTA Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt. , Mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage , Große Rollen: aus Polyurethan , Farbe: Lackierung RAL 3020 verkehrsrot, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 14000 GRAMM | Modell: | CTA-4 | Tragkraft: | 6 t | Anzahl Lastrollen: | 4 | Maße LxBxH mm: | 300x222x110 | Gewicht (kg): | 16 | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,14* | € 159,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,25* | € 160,61* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,36* | € 162,75* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,15* | € 167,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,56* | € 167,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|