Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163769859
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13267
EAN/GTIN:
     4332163769859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrollen-Standardvariante, Serie 90000, Einbaulänge 500 mm

• Angetriebene Rollenbahnen und konische Tragrollen sowie Sonderausführungen mit Edelstahl-Lager sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar
• Tragrollen der Serie 90000 können in fast allen erforderlichen Längen gefertigt werden

Tragrollen-Standardvarianten
Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm dar.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Notwendige Bestellangaben:
• Einbaulänge EL (lichtes Maß zwischen den Rahmen)
• Rollendurchmesser Ø D
• Rollenwerkstoff
• Achsdurchmesser Ø d und Achsausführung
• Benötigte Tragkraft

IG 8 Innengewinde Ø 12 mm IG M8
IG12 Innengewinde Ø 20 mm IG M12
FA = Federachse

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.


Tragfähigkeit bis zu 180 kg
Schwerkraftrolle mit Stahlrollenboden für Rollenbahnen,
Durchlaufregale und einfache Anwendungen.
Rollenmantel Stahl verzinkt, Konuskugellager.
Weitere Informationen:
Serie:
92000
Rollen-Ø D:
60 mm
Achsausführung:
IG 8
Achs-Ø d:
12 mm
Tragkraft max.*:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, gura tragrolle, tragrolle rollenbahn, tragrolle durchmesser 60, Kunststoff-Tragrollen, Tragrollen, Stahl-Tragrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,55*
€ 27,72*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 31,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,81*
€ 32,00*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,75*
€ 33,23*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.