Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830209186
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13267
EAN/GTIN:
     4332163769859
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle, Serie 92000, EL 500 mm • Rollenboden: Stahl • Rollenmantel: Stahl, verzinkt • Kugellager: Konus-Kugellager Hinweis: Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe. IG8 Innengewinde Ø 12 mm IG M8.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13267
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Rollen-Ø D:
60 mm
Achsausführung:
IG8
Achs-Ø d:
12 mm
Tragkraft max.:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, gura tragrolle, tragrolle rollenbahn, tragrolle durchmesser 60, Kunststoff-Tragrollen, Tragrollen, Stahl-Tragrollen, Rollbahn-Tragrolle, Rollbahn-Transportrolle, 7830209186, 30209186
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,60*
€ 27,63*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,67*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,79*
€ 31,88*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,69*
€ 33,11*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.