Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 4m
R-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 4m
R-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 4m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163727651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163727651
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ratschen-Zurrgurt, ohne Haken, endlos

Einteilig, 25 mm Bandbreite, 500 daN zulässige Zugkraft in der Umreifung, GS-geprüft, DIN-EN 12195-2.

Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Bandbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 25 mm 4m 1-teilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, QR4029910, Anschlagmittel, Ladungssicherungen, Ratschengurt, Ratschen-Zurrgurt, Gurte, Gurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2525
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,14*
1 Tag
2525
1
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,59*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,4178*
€ 3,6178*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,63*
1 Tag
2525
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,00061* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.