| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163727644 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163727644 |
| |
|
| | |
| Klemmschloss-Zurrgurt, 450 daN zul. Zugkraft Einteilig, 25 mm Bandbreite, 400 daN zulässige Zugkraft in der Umreifung, GS-geprüft, DIN-EN 12195-2. Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Bandbreite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, klemmschloss-zurrgurt 1 teilig länge 5m breite 25mm 400 dan, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Klemmschloss-Zurrgurt, Klemmschlossgurt, Anschlagmittel, Ladungssicherungen, Klemmschloss, QR4029908 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 3,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,67* | € 4,03* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,71* | € 4,09* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,71* | € 4,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00055* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|