| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163424024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 24002011 EAN/GTIN: 4332163424024 |
| |
|
| | |
| Mülleimerbeutel • HDPE • Mit Sternverschweißung Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Maße: | 490x600 mm | Inhalt: | 24 l | Maße B x T: | 49 x 60 cm | Liter: | 24 Liter | Rollen pro Karton: | 40 | Rollen pro Palette: | 2640 | Stärke ca.: | 5,5 µm | Maße LxB: | 490x600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel, Kunststoffsack, Abfalleimerbeutel, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Beutel, Mülleimer-Beutel, 4332163424024, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 40 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 0,61* | € 0,83* | | | | | | 5 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,62* | € 0,84* | | | | | 29 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 0,72* | € 0,98* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,02* | | | | | | | | 40 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 0,74* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0122* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen | Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|